Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6318312 S3 44 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh DUO SOFT 765 HI HRO, S3, W12, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DUOSOFT 765 HI.jpg
DUOSOFT 765 HI.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6318312 S3 44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8312-44
EAN/GTIN:
     4043692183473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W12 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, DuoSoft Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: nein Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: schwarz Größe: 44 Größenbereich von-bis: 37-48 Sohlenart / Laufsohle: DUOSOFT Sohlentechnologie Norm: EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 12 Schutzklasse/-kategorie: S3 EN Gruppe: EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
37-48
Norm:
EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
DUOSOFT Sohlentechnologie
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas schweißerschuhe s3 größe 44 weite 12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 8312 S3 44, 8312-44, 6318312 S3 44
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,71*
€ 82,60*
1
€ 4,90*
ab € 66,08*
€ 82,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 83,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,20*
€ 85,70*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 86,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 862,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.