Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63181300 S1P 39 ATLAS Sicherheitshalbschuh GX 245 ESD, S1P, W10, Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GX 245 ESD.jpg
GX 245 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63181300 S1P 39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     81300-39
EAN/GTIN:
     4043692425818
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 245 ESD - S1P - W10 - Gr.39, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, DamenmodellTechnische Eigenschaften: Geschlecht: Damen ESD-Ausstattung: ja Farbe: anthrazit Größe: 39 Größenbereich von-bis: 35-43 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: Sporty-Light Sohlentechnologie Norm: S1P Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
anthrazit
Geschlecht:
Damen
Größe:
39
Größenbereich von-bis:
35-43
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
Sporty-Light Sohlentechnologie
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,80*
€ 86,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 88,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,69*
€ 91,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 92,93*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 101,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 101,67*
€ 120,99
pro Paar
ab 11 Paar
€ 99,18*
€ 118,02
pro Paar
ab 14 Paar
€ 97,67*
€ 116,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.016,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.