Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631806-69192/36 BATA Traxx NXT 97 Knöchelstiefel S3 Weite W Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Traxx 97- 35 deg .jpg
Traxx 97- 35 deg .jpg
Traxx 97- sole .jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Cool Comfort BLACK.png
Made in The Netherlands BLACK+FC.png
Odor Control-new.png
Artikel-Nr.:
     8670-631806-69192/36
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     806-69192/36
EAN/GTIN:
     8712843691001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Traxx NXT 97 ist ein S3 Sicherheitsschuh. Das Obermaterial des Schuhs ist aus Nubukleder. Dieser Sicherheitsschuh hat eine QuattroTech®-TPU-Sohle, eine Stahlkappe, eine durchtritsichere Einlage aus FlexGuard® Kunststoff und ein Bata Cool Comfort®-Innenfutter mit Odor Control für frische Füße. Auf der Suche nach großem Komfort und solidem Halt? Unsere Traxx Serie verfügt über die QuattroTech®-TPU-Sohle (SRC zertifiziert), die sehr flexibel und stoßdämpfend ist. Ausgezeichneter Halt und Stabilität sind somit garantiert. Traxx-Sicherheitsschuhe haben eine perfekte Passform und bieten erhöhten Komfort.Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Geschlecht: Damen, Herren Größe: 36 Größenbereich von-bis: 36-48 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter mit Odor Control Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: Nubukleder Schuhform: Knöchelstiefel Schutzklasse/-kategorie: S3 Sohlenart / Laufsohle: PU/TPU Typ: Traxx NXT Weite: W Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe:
36
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter mit Odor Control
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhform:
Knöchelstiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
PU/TPU
Typ:
Traxx NXT
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 102,52*
€ 130,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 132,02*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 135,05*
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 89,48*
€ 136,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,43*
€ 162,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,24*
€ 157,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 115,53*
€ 137,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,54*
€ 127,97
pro Paar
ab 7 Paar
€ 104,76*
€ 124,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 11 Paar
€ 100,07*
€ 119,08
pro Paar
ab 14 Paar
€ 98,54*
€ 117,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.