| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8712843691001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 806-69192-W-36 EAN/GTIN: 8712843691001 |
| |
|
| | |
| Schnürstiefel »TRAXX NXT 97«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Odor Control • Energieaufnahme • Wasserabweisendes Obermaterial Fußbett: Bata Cool Comfort® Sohle: QuattroTech®-TPU Material: Nubukleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard® Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635238 | Größe: | 36 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Schnurstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,81* | € 122,10* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,82* | € 122,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,67* | € 122,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,04* | € 123,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,39* | € 136,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|