Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631719216458699C40 BLAKLADER Damen Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
719216458699.jpg
719216458699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631719216458699C40
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     719216458699C40
EAN/GTIN:
     7330509741702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4-Wege-Stretch. Mesh-Einsatz an der Kniekehle. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Damengröße. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Breite Schlaufe hinten. 2 Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für den Hammerhalter. Metallknöpfe. Messerhalter mit Knopf. D-Ring am Bund. Gummizug an der Taille. Schrittnaht als 2-fach-Naht. Abnehmbare Ausweistasche. Gesäßtasche mit Balg. Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche. Zusatztasche, Seitentaschen und Handytasche. Außenliegende Kniepolstertasche. Stretch-Material innen und außen für einen besseren ergonomischen Sitz. Nageltaschen – mit Werkzeughalter und extra Tasche mit Reißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter- und Stifttasche. CORDURA®-Verstärkung an Hänge-, Gesäß-, Zollstock- und Beintaschen, Knien und unterem Rand. Reflektierende Details am Bein. Beinabschluss mit Gummizug und CORDURA®-Verstärkung. Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.Technische Eigenschaften: Art: Arbeitshose Branche: Handwerk Farbe: marineblau/schwarz Geschlecht: Damen Größe: C40 Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 14404 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshose
Branche:
Handwerk
Farbe:
marineblau/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
C40
Material:
92% Polyamid, 8% Elastan
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 14404
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,64*
€ 168,30*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 123,68*
€ 172,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 336,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
719216458699C32
ab € 123,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.