Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631719-36634/35 BATA Vibe Halbschuh S3 Weite W Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Radiance.Vibe- 35 deg.jpg
Radiance.Vibe- 35 deg.jpg
Radiance.Vibe - sole.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
ESD_logo_FC.png
Odor Control-new.png
Artikel-Nr.:
     8670-631719-36634/35
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     719-36634/35
EAN/GTIN:
     8712843696914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe müssen nicht mehr langweilig sein! Die Radiance-Kollektion ist mit einem Auge für Stil und einem Sinn für Sicherheit konzipiert. Mit ihrem sportlichen Look und einer Vielzahl von Funktionen für maximalen Schutz und ganztägigen Komfort ist jedes Schuhmodell eine perfekte Mischung aus Design, Sicherheit und Komfort mit mit 3B-Motion-Technologie: Bata’s Boosting Base. Diese Technologie gibt Ihren Füßen bei jedem Schritt einen enormen Leistungsschub.Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Geschlecht: Herren, Damen Größe: 35 Größenbereich von-bis: 35-47 Innenausstattung / Futter: Mesh-Innenfutter, Odor Control Obermaterial: Textil Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Radiance Weite: W Norm: EN ISO 20345:2011 Sohlenart / Laufsohle: Gummi Zehenschutzkappe: Kunststoff
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren, Damen
Größe:
35
Größenbereich von-bis:
35-47
Innenausstattung / Futter:
Mesh-Innenfutter, Odor Control
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Textil
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Gummi
Typ:
Radiance
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 91,33*
€ 116,08*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,89*
€ 122,29*
Lager 8670
7
pro Paar
€ 4,90*
ab € 83,50*
€ 127,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,13*
€ 151,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,29*
€ 132,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,82*
€ 119,98
pro Paar
ab 8 Paar
€ 97,98*
€ 116,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,99*
€ 110,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 92,67*
€ 110,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.