Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631714918458999C30 BLAKLADER Damen Service Shorts Stretch Marineblau/Schwarz C30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714918458999.jpg
714918458999.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631714918458999C30
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     714918458999C30
EAN/GTIN:
     7330509538623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Shorts mit Stretch Einsätzen und elastischem Bund für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort. Das Material ist leicht, robust und schnelltrocknend.Technische Eigenschaften: Art: Short Branche: Service Farbe: marineblau Geschlecht: Damen Größe: C30 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Short
Branche:
Service
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
C30
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
166g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 79,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 59,16*
€ 85,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 397,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.