Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631714011418900C48 BLAKLADER Damen Service Bundhose Stretch Marineblau C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714011418900.jpg
714011418900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631714011418900C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     714011418900
EAN/GTIN:
     7330509684467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damen Service Bundhose Stretch Marineblau C48Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: marineblau Geschlecht: Damen Größe: C48 Material: 55% Baumwolle, 30% Polyester, 15% Polyamide Materialgewicht: 340 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Service
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
C48
Material:
55% Baumwolle, 30% Polyester, 15% Polyamide
Materialgewicht:
340 g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 135,01*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 97,71*
€ 138,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 405,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
714011418900C30
ab € 97,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.