Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63169912 1P 49 ATLAS Sicherheitsstiefel SL 825 XP blue 2.0 , S1P , W.12 , Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL825 XP blue ESD.jpg
SL825 XP blue ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63169912 1P 49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69912-49
EAN/GTIN:
     4043692284699
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 825 XP - S1P - W12 - Gr.49, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Größe: 49 Größenbereich von-bis: 36-49 Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: knöchelhoher Schuh Weite: 12 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1P Obermaterial: SportLine-Obermaterial Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Größe:
49
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Schuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,21*
€ 100,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 81,16*
€ 100,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 104,67*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 109,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 109,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 109,70*
€ 130,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,75*
€ 121,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 101,75* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.097,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.