Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631670415168900C64 BLAKLADER Flammschutz Overall Marineblau C64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
670415168900.jpg
670415168900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631670415168900C64
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     670415168900C64
EAN/GTIN:
     7330509552957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Brusttaschen mit Patte. Zwei gesäumte Seitentaschen. Verdeckte Knopfleiste. Verstellbare Ärmelbündchen. Verstärkte Gesäßtaschen. Zollstocktasche. Justierbarer Gummizug. Zertifiziert nach EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 class 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 class 1 (4kA).Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: C64 Material: 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN 1149-5 IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Overall Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Overall
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C64
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN 1149-5 IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Overall
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 145,46*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,43*
€ 150,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 290,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.