| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631614418328985C64 Herst.-Nr.: 614418328985C64 EAN/GTIN: 7330509762646 |
| | |
|
| | |
| 2-Wege-Stretch. Kratzer frei. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Vorgeformte Ärmel. Metall-Druckknöpfe. Verdeckte Knöpfe. Stehkragen. Verstellbare, elastische Taille. Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht. D-Ring. Gesäßtasche, eine mit Patte. Beintaschen mit Balg und Patte. Seitentaschen. Stifttasche am Ärmel. Handytasche und Zollstocktasche innen. Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Verdeckter 2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss. Reflektierende Details am Bein. Reflexmaterial an den Ärmeln. Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum. Verstellbarer Armabschluss mit verdeckten Metallknöpfen. EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Industrie Farbe: marineblau/kornblau Geschlecht: Herren Größe: C64 Material: 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch Materialgewicht: 245 g/m² Norm: EN ISO 15797 Typ: Overall Verschluß: 2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Overall | Branche: | Industrie | Farbe: | marineblau/kornblau | Geschlecht: | Herren | Größe: | C64 | Material: | 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch | Materialgewicht: | 245 g/m² | Norm: | EN ISO 15797 | Typ: | Overall | Verschluß: | 2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 103,73* | € 130,40* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 95,31* | € 134,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 391,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|