Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631605418009985C54 BLAKLADER Overall Industrie Schwarz/Kornblau C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
605418009985.jpg
605418009985.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631605418009985C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     605418009985C54
EAN/GTIN:
     7330509446812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Overall mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe. Zwei Brusttaschen mit Balg und Knöpfen. Zweigeteiltes Stiftefach. Zwei Seitentaschen. Einstellbare Ärmelbündchen. Reißverschluss mit Patte und Knöpfen. Gesäßtaschen mit Patte und Knöpfen. Große Beintasche mit Balg, Stiftefach und innenliegender Handytasche. Zollstocktasche. Elastischer Einsatz und Bewegungsfalte am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit. Einstellbarer Bund. ID-Kartentasche.Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Industrie Farbe: schwarz/kornblumenblau Geschlecht: Herren Größe: C54 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 15797 Typ: Overall Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Overall
Branche:
Industrie
Farbe:
schwarz/kornblumenblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 15797
Typ:
Overall
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,80*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.