Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631605412108884C48 BLAKLADER Overall Industrie Marineblau/Königsblau C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
605412108884.jpg
605412108884.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631605412108884C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     605412108884C48
EAN/GTIN:
     7330509384329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Overall mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe. Zwei Brusttaschen mit Balg und Knöpfen. Zweigeteiltes Stiftefach. Zwei Seitentaschen. Einstellbare Ärmelbündchen. Reißverschluss mit Patte und Knöpfen. Gesäßtaschen mit Patte und Knöpfen. Große Beintasche mit Balg, Stiftefach und innenliegender Handytasche. Zollstocktasche. Elastischer Einsatz und Bewegungsfalte am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit. Einstellbarer Bund. ID-Kartentasche.Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Industrie Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: C48 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Overall Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Overall
Branche:
Industrie
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C48
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Overall
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug 48, 605412108884C48, 631605412108884C48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 130,87*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,08*
€ 135,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 392,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
605412108884C44
ab € 95,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.