Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63160000 S3 39 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh GTX 575 XP, S3, W10, Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 575 GORE-TEX.jpg
GTX 575 GORE-TEX.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63160000 S3 39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     60000-39
EAN/GTIN:
     4043692074900
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 575 XP - S3 - W10 - Gr.39, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz , Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: nein Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: schwarz, royal blau Größe: 39 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Gore-Tex Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Obermaterial: SOFT-Nubukleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz, royal blau
Größe:
39
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Gore-Tex Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
SOFT-Nubukleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 60000 S3 39, 63160000 S3 39, 60000-39
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 106,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,25*
€ 106,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 86,58*
€ 106,21*
1
€ 4,90*
ab € 87,45*
€ 106,75*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 111,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 111,23*
€ 132,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,80*
€ 123,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 103,80* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.112,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.