Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631593121175699XXXL BLAKLADER Damen Hybrid Jacke Rot/Schwarz XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
593121175699.jpg
593121175699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631593121175699XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     593121175699XXXL
EAN/GTIN:
     7330509728505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Die Jacke mit Damenpassform ist vorn, im Rücken und in der Kapuze mit einem Thermolight-Material gefüttert, die Schulterpartie mit Softshell-Material. Ein angenehmes, vielseitiges und wärmendes Kleidungsstück, das bei Kälte optimale Bewegungsfreiheit ermöglicht. Sie eignet sich je nach Vorliebe und Einsatzbereich auch zum Überziehen. Seiteneinsätze und Ärmel aus winddichtem Material. Tailliert geschnitten. Feste Kapuze. Gute Oberfläche für Veredelung. Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss. Robuster 2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss vorne. Windleiste mit Fleecefutter innen. Verlängerter Rücken. Armabschluss mit Gummizug und Bündchen.Technische Eigenschaften: Art: Hybrid Jacke Branche: Outdoor Farbe: rot/schwarz Geschlecht: Damen Größe: XXXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 380g/m² Typ: Jacke Verschluß: 2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Hybrid Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
380g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 143,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 104,78*
€ 148,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 286,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
593121175699XS
ab € 104,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.