Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152912 S1P 42 ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1305 XP ESD, S1P, W12, Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ERGO-MED 1305 XP.jpg
ERGO-MED 1305 XP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63152912 S1P 42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52912-42
EAN/GTIN:
     4043692406824
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1305 XP ESD - S1P - W12 - Gr.42, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191Technische Eigenschaften: Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1P Zehenschutzkappe: Stahlkappe Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: anthrazit Größe: 42 Größenbereich von-bis: 36-50 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Halbschuh Weite: 12
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
anthrazit
Geschlecht:
Herren
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
36-50
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,29*
€ 90,00*
1
€ 4,90*
ab € 74,75*
€ 93,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 93,57*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 96,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 80,27*
€ 97,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 96,29*
€ 114,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,59*
€ 105,42
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 962,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.