Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152500 S1P 52 ATLAS Sicherheitshalbschuh BIG SIZE 2005, S1P, W10, Gr.52


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Big Size 2005 ESD.jpg
Big Size 2005 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63152500 S1P 52
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52500-52
EAN/GTIN:
     4043692406183
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BIG SIZE 2005 - S1P - W10 - Gr.52, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 52 Größenbereich von-bis: 51-53 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: Outdoor Sohlentechnologie Norm: S1P Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
52
Größenbereich von-bis:
51-53
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 92,98*
€ 112,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 114,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 95,21*
€ 120,18*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 120,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,06*
€ 120,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 120,22*
€ 143,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,42*
€ 133,78
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.202,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.