Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150378-892-010-82C54 MASCOT Larisa Arbeitshose, schwarzblau, Schrittlänge 82, Gr.C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50378-892-010_P01_400px.jpg
50378-892-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150378-892-010-82C54
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50378-892-01082C54
EAN/GTIN:
     5707209887849
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen.Technische Eigenschaften: Größe: 82C54 Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
82C54
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, jeanshose denim, jeanshose, jeanshose mascot, 63150378-892-010-82C54, 50378-892-01082C54, 50378-892-010-82C54
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 69,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 72,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,75*
€ 73,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 62,47*
€ 80,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,87*
€ 81,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 349,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.