Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631493325148900S BLAKLADER Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter Marineblau S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
493325148900.jpg
493325148900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631493325148900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493325148900S
EAN/GTIN:
     7330509515822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzensweater mit einstellbarer Kapuze, lässigem Schnitt und weichem Thermofutter. Robuste Reißverschlüsse und Strickbündchen am Armabschluss und am Bund.Technische Eigenschaften: Art: Kapuzensweater Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 430 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Kapuzensweater
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
430 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 123,30*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,17*
€ 126,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 369,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493325148900XS
ab € 88,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.