Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweater mit Pile Innenfutter 4933 marineblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter 4933 marineblau
Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter 4933 marineblau
Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter 4933 marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493325148900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493325148900S
EAN/GTIN:
     7330509515822
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
  • Faserpelzfutter
  • feste, verstellbare Kapuze
  • aufgenähtes Label auf den Ärmeln
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
430 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 123,00*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,77*
€ 126,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,2137
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,8341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,0396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,8195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,6363
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493325148900XS
ab € 88,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.