Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63149212 S2 41 ATLAS Sicherheitshalbschuh SL 64 ESD, S2, W12, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL64 blue ESD.jpg
SL64 blue ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63149212 S2 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49212-41
EAN/GTIN:
     4043692283623
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 64 ESD - S2 - W12 - Gr.41, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 41 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Leder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S2 Typ: Halbschuh Weite: 12 Geschlecht: Herren Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S2 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S2
Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,13*
€ 77,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,75*
€ 77,21*
1
€ 4,90*
ab € 64,80*
€ 81,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 82,11*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 84,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 84,44*
€ 100,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,08* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 844,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.