Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631486519001094M BLAKLADER Maler Jacke Weiß/Grau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
486519001094.jpg
486519001094.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631486519001094M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     486519001094M
EAN/GTIN:
     7330509287484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
Warmer Webpelzkragen. Brusttaschen mit Druckknöpfe und Seitentaschen ohne Reißverschluss. Vordertaschen mit Druckknöpfe. Verstellbare Taille. Bewegungsfalte am Rücken. Innentasche mit Handytasche. Stifttasche im Ärmelbereich. Schlüsselring.Technische Eigenschaften: Art: Jacke Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß/grau Geschlecht: Herren Größe: M Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 20471 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Jacke
Branche:
Malen, Streichen
Farbe:
weiß/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 136,69*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 100,07*
€ 139,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 273,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
486519001094S
ab € 99,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.