Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63145914 1P 41 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP, ESD , S1P , W.14 , Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 4005 XP ESD.jpg
FLASH 4005 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63145914 1P 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45914-41
EAN/GTIN:
     4043692379425
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4005 XP ESD - S1P - W14 - Gr.41, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: blau Größe: 41 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Halbschuh Weite: 14 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1P Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
14
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,61*
€ 107,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 108,62*
1
€ 4,90*
ab € 89,52*
€ 109,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 114,16*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 126,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 126,93*
€ 151,05
pro Paar
ab 11 Paar
€ 121,32*
€ 144,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,79*
€ 136,60
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.269,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.