Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63143200 S1P 46 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 2005 XP ESD, S1P, W10, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 2005 XP ESD.jpg
FLASH 2005 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63143200 S1P 46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43200-46
EAN/GTIN:
     4043692345178
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 2005 XP ESD - S1P - W10 - Gr.46, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 46 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1P Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,70*
€ 86,64*
1
€ 4,90*
ab € 71,16*
€ 86,66*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 69,97*
€ 86,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 87,33*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,92*
€ 90,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 90,77*
€ 108,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 907,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.