Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63137076 ATLAS Schnürsenkel Halbschuh black, 105 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Senkel Halbschuh black.jpg
Senkel Halbschuh black.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63137076
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37076-105
EAN/GTIN:
     4043692380087
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
atlas schnürsenkel 105 cm
Senkel Halbschuh - Schwarz - 105 cmTechnische Eigenschaften: Farbe: schwarz Größe: 105
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
105
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel atlas, 37076-105, 37076, 63137076
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,93*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,04*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 2,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 965,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.