Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Zubehör Senkel Halbschuh, Schwarz, 105 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4012-1163085
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37076-105
EAN/GTIN:
     4043692380087
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
atlas schnürsenkel 105 cm
Senkel Halbschuh - Schwarz - 105 cm
Weitere Informationen:
Länge:
105 cm
Farbe:
black
Form:
Zubehör
Marke:
Atlas
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas; Zubehör; Senkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,93*
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,04*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 2,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.