Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631339425269956XXL BLAKLADER Damen Sweatshirt mit Reißverschluss Schwarz/Rot XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339425269956.jpg
339425269956.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631339425269956XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339425269956XXL
EAN/GTIN:
     7330509648179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Bequemes Damen Sweatshirt. Ein perfektes Allround-Kleidungsstück aus weichem, bequemen Fleece mit aufgebürsteter Innenseite. Ein Oberteil, das sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet ist. Das Sweatshirt hat einen hohen Kragen und zwei Handwärmer-Taschen. Zusätzlich hat es eine innenliegende Handytasche mit Reißverschluss.Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: schwarz/rot Geschlecht: Damen Größe: XXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Sweatshirt
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/rot
Geschlecht:
Damen
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 72,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,24*
€ 77,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 362,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339425269956XS
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.