Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Sweatshirt mit Reißverschluss schwarz/rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Sweatshirt mit Reißverschluss schwarz/rot
Damen Sweatshirt mit Reißverschluss schwarz/rot
Damen Sweatshirt mit Reißverschluss schwarz/rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla339425269956XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339425269956XXL
EAN/GTIN:
     7330509648179
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 72,86*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,39*
€ 77,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,1302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,3587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,5158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,31*
€ 75,3389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339425269956XS
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.