Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631336325269933S BLAKLADER Hoodie mit Reißverschluss Schwarz/High Vis Gelb S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336325269933.jpg
336325269933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631336325269933S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325269933S
EAN/GTIN:
     7330509550212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
herrenpullover schwarz
Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss.Technische Eigenschaften: Art: Hoodie mit Reißverschluss Branche: Allround Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Hoodie mit Reißverschluss
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, kapuzenjacke s, 631336325269933S, 336325269933S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 72,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,42*
€ 77,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 360,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325269933XS
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.