Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/gelb
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336325269933S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325269933S
EAN/GTIN:
     7330509550212
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
herrenpullover schwarz

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • feste Kapuze
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, kapuzenjacke s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 72,19*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,49*
€ 77,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,9751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,4638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,0136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,0513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,73*
€ 75,8387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325269933XS
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.