Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631330710358600XL BLAKLADER Damen Polo Shirt Dunkel Marineblau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Polo Shirt dunkel marineblau
Damen Polo Shirt dunkel marineblau
Damen Polo Shirt dunkel marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     8670-631330710358600XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330710358600XL
EAN/GTIN:
     7330509588222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Taillierte Form. Kurzarm. Gerippter Kragen.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: dunkelmarineblau Geschlecht: Damen Größe: XL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 220g/m² Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
dunkelmarineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, damen polo, poloshirt (damen) xl, 631330710358600XL, 330710358600XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 28,64*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 20,77*
€ 29,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 286,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330710358600XS
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.