Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Polo Shirt dunkel marineblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Polo Shirt dunkel marineblau
Damen Polo Shirt dunkel marineblau
Damen Polo Shirt dunkel marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330710358600XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330710358600XL
EAN/GTIN:
     7330509588222
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, normale Passform
  • gerippter Kragen
  • Rippstrickbündchen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Schlitze an den Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 28,58*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 20,94*
€ 29,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 148,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330710358600XS
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.