Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631329711359900L BLAKLADER Baumwollhemd Schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
329711359900.jpg
329711359900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631329711359900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     329711359900L
EAN/GTIN:
     7330509480489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
100% Baumwolle, Köper, 155 g/m², Lockere Passform, Metall-Knöpfe, Brusttasche mit Patte und Stifttasche, Armabschluss mit BündchenTechnische Eigenschaften: Art: Hemd Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 155 g/m² Typ: Hemd Verschluß: Metall-Druckknöpfe
Weitere Informationen:
Art:
Hemd
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
155 g/m²
Typ:
Hemd
Verschluß:
Metall-Druckknöpfe
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemd schwarz, arbeits hemd, arbeitshemd l, 329711359900L, 631329711359900L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 71,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,06*
€ 76,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 356,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
329711359900XS
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.