Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631322615048900L BLAKLADER Flammschutz Hemd Marineblau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
322615048900.jpg
322615048900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631322615048900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     322615048900L
EAN/GTIN:
     7330509659953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Funktionelles Flammschutz Herren Hemd für gefährdete Umgebungen. Dieses Flammschutz Hemd ist speziell geeignet für Arbeitsumgebungen, wo Flammschutz gefordert wird. Intelligentes und funktionelles Design mit verdeckten, schnell zu öffnenden Knöpfen vorne. Das Material ist bequem mit einer weiteren Passform und guter Bewegungsfreiheit. Dieses Hemd hat zwei Brusttaschen mit einem praktischen Stifthalter. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 und IEC 61482-2, Klasse 1Technische Eigenschaften: Art: Hemd Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: L Material: 98% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 1149-5 EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 und IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hemd Verschluß: Metall-Druckknöpfe
Weitere Informationen:
Art:
Hemd
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
98% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 1149-5 EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 und IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hemd
Verschluß:
Metall-Druckknöpfe
Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, arbeitshemden blau, arbeits hemd, arbeitshemd l, 631322615048900L, 322615048900L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 117,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,33*
€ 120,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 352,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
322615048900XS
ab € 85,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.