Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63129414 S1 44 ATLAS Sicherheitshalbschuh SL 40 blue 2.0, ESD , S1 , W.14 , Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL40 blue ESD.jpg
SL40 blue ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63129414 S1 44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29414-44
EAN/GTIN:
     4043692290881
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 40 ESD - S1 - W14 - Gr.44, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 44 Größenbereich von-bis: 35-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1 Typ: Halbschuh Weite: 14 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
35-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
14
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,73*
€ 103,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 85,09*
€ 103,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 108,62*
1
€ 4,90*
ab € 89,28*
€ 109,38*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 114,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 114,23*
€ 135,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,51*
€ 125,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 105,51* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.142,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.