Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631286115169994C52 BLAKLADER Flammschutz Latzhose Schwarz/Grau C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
286115169994.jpg
286115169994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631286115169994C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     286115169994C52
EAN/GTIN:
     7330509547045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Robuste Latzhose mit vielen Taschen für Ihr Werkzeug. Reflexdetails an den Beinen, vorne und hinten für erhöhte Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von IEC/EN 61482-1-1 atpv 8.2 cal/cm². Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1. EN ISO 13034 PB [6].Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN 1149-5 IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN 1149-5 IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 179,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 133,64*
€ 184,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 359,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
286115169994C44
ab € 133,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.