Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631269513304599C52 BLAKLADER Latzhose mit Stretch Dunkel Olivegrün/Schwarz C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
269513304599.jpg
269513304599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631269513304599C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     269513304599C52
EAN/GTIN:
     7330509605813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
Robuste und funktionelle Ripstop Latzhose. Für optimalen Sitz und Komfort hat die Hose Stretch-Einsätze an den Waden und den Innenseiten der Oberschenkel, so wie von oben zu füllende Knietaschen aus CORDURA®-Stretch. Sorgfältig ausgewählte Details wie einzelne Reflexdetails, Handytasche aus Mesh, Zollstocktasche und praktischer Messerhalter machen die Hose passend für Handwerker. Nicht zu empfehlen im Industrie-Gewerbe.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Handwerk Farbe: olivegrün/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 250 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
olivegrün/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
250 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 52, 631269513304599C52, 269513304599C52
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 108,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 79,08*
€ 112,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 324,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
269513304599C44
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.