Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631265318045389C62 BLAKLADER High Vis Kombihose Orange/Marineblau C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
265318045389.jpg
265318045389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631265318045389C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     265318045389C62
EAN/GTIN:
     7330509353226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei lose Brusttaschen mit Safety-Straps, eine mit Handytasche, eine mit Bleistifttasche. Zwei lose Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Zollstocktasche. Hammerschlaufe. Zwei feste Gesäßtaschen mit Balg. Breite Träger mit starkem Gummieinsatz und Schnellverschlüssen. Schlüsselschlaufe. EN471 Klasse 2.Technische Eigenschaften: Art: Kombihose Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C62 Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 20471 Typ: Hose Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Kombihose
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C62
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Hose
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kombihose, arbeitshose orange gr.62, arbeitshose orange, arbeitshose gr 62, 631265318045389C62, 265318045389C62
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 158,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 115,43*
€ 162,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 316,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
265318045389C44
ab € 115,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.