Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631265218609400C150 BLAKLADER Kombihose Bodenleger Grau C150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
265218609400.jpg
265218609400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631265218609400C150
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     265218609400C150
EAN/GTIN:
     7330509201916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Knietaschen aus Cordura ®. Zwei Brusttaschen mit Safety-Straps, eine mit Patte, die andere mit Druckknöpfen und Messerhalter. Hammerschlaufe. Zwei mit Condura verstärkte lose Nageltaschen auf der Vorderseite, die in den Vordertaschen mit Balg verstaut werden können. Schraubendreherschlaufen auf der rechten Seite der Nageltasche. Zwei lose Nageltaschen auf der Rückseite. Beintasche mit Handytasche, Stifttasche und ID-Tasche. Verdeckter Metallreißverschluss auf der Vorderseite. Elastisches Material am Rücken für zusätzlichen Komfort. Verstellbare Schulterriemen. Hinweis! Zusätzliche Messertasche am vorderen Oberschenkel.Technische Eigenschaften: Art: Kombihose Branche: Bodenlegen Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: C150 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Kombihose
Branche:
Bodenlegen
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C150
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 136,54*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 99,46*
€ 139,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 409,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
265218609400C44
ab € 99,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.