| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631265013708800C146 Herst.-Nr.: 265013708800C146 EAN/GTIN: 7330509202173 |
| | |
|
| | |
| Knietaschen aus Cordura ®. Zwei Brusttaschen mit Safety-Straps, eine mit Patte, die andere mit Druckknöpfen und Messerhalter. Hammerschlaufe. Zwei mit Cordura verstärkte lose Nageltaschen auf der Vorderseite, die in den Vordertaschen mit Balg verstaut werden können. Schraubendreherschlaufen auf der rechten Beinseite. Zwei lose Nageltaschen auf der Rückseite. Beintasche mit Handytasche, Stifttasche und ID-Tasche. Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter. Vorne verdeckter Kunststoff-Reißverschluss. Elastisches Material am Rücken für zusätzlichen Komfort. Verstellbare Schulterriemen.Technische Eigenschaften: Art: Kombihose Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: C146 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Weitere Informationen: | | Art: | Kombihose | Branche: | Allround | Farbe: | marineblau | Geschlecht: | Herren | Größe: | C146 | Material: | 100% Baumwolle | Materialgewicht: | 350g/m² | Typ: | Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 106,81* | € 132,59* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 97,77* | € 136,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 397,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|