Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631264418329998C62 BLAKLADER Industrie Latzhose Schwarz/Dunkelgrau C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
264418329998.jpg
264418329998.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631264418329998C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     264418329998C62
EAN/GTIN:
     7330509762387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
2-Wege-Stretch. Kratzer frei. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Metall-Druckknöpfe. Verdeckte Knöpfe. Metallfreie Schnalle. 3fach-Naht am Innenbein. D-Ring. Verstellbare Hosenträger mit Gummizug. Gesäßtasche, eine mit Patte. Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Magnetknöpfe. Brusttasche mit Patte. Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche. Handy- und Zollstocktasche innen. Reflektierende Details am Bein. Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Industrie Farbe: schwarz/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: C62 Material: 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch Materialgewicht: 245 g/m² Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Industrie
Farbe:
schwarz/dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C62
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch
Materialgewicht:
245 g/m²
Norm:
EN ISO 15797
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, 631264418329998C62, 264418329998C62
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 107,57*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 77,50*
€ 110,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 322,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
264418329998C44
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.