Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124510000990048 BLAKLADER ELITE Sicherheitsschuh S3 schwarz 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
245100009900.jpg
245100009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63124510000990048
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24510000990048
EAN/GTIN:
     7330509778760
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ein leistungsstarker Sicherheitsschuh mit sehr hoher Haltbarkeit und Freelock-Verschluss aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh besteht aus einer haltbaren und glatten Mikrofaser und schützt den Fuß bestens mit einer Aluminium-Zehenkappe, einem weichen Nageldurchtrittsschutz und einem TPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereich. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme überzogen ist. Die Schuhe eignen sich gut für Handwerker im Baugewerbe, Klempner, Elektriker und Wartungspersonal. Damen-Leisten in den Größen 35-39.Technische Eigenschaften: Art: Halbschuh Eigenschaften: breite Passform Eigenschaften Sohle: öl-abweisend Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 48 Größenbereich von-bis: 35-48 Innenausstattung / Futter: Polyester Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: Mikrofaser Schaft / -rand / -höhe: Schaftrand gepolstert Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Verschlusselement/Schnürung: Freelock-Verschluss Zehenschutzkappe: Aluminium Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Art:
Halbschuh
Eigenschaften:
breite Passform
Eigenschaften Sohle:
öl-abweisend
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
48
Größenbereich von-bis:
35-48
Innenausstattung / Futter:
Polyester
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Mikrofaser
Schaft / -rand / -höhe:
Schaftrand gepolstert
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Typ:
Halbschuh
Verschlusselement/Schnürung:
Freelock-Verschluss
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Zwischensohle:
PU-Zwischensohle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 154,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 118,11*
€ 164,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 154,42*
€ 183,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,04*
€ 172,60
pro Paar
ab 8 Paar
€ 144,52*
€ 171,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,73*
€ 160,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,65*
€ 148,33
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 308,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24510000990035
ab € 117,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.