Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63123313 S1 49 ATLAS Sicherheitssandale SL 46 blue 2.0, ESD , S1 , W.13 , Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL46 blue ESD.jpg
SL46 blue ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63123313 S1 49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23313-49
EAN/GTIN:
     4043692292526
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
SL 46 ESD - S1 - W13 - Gr.49, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Sandale ESD-Ausstattung: ja Typ: Sandale Farbe: schwarz Größe: 49 Weite: 13 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1 Obermaterial: SportLine-Obermaterial Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe Schutzklasse/-kategorie: S1
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Größe:
49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Schuhform:
Sandale
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Sandale
Weite:
13
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,69*
€ 104,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,04*
€ 108,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 111,45*
€ 4,90*
ab € 89,15*
€ 112,18*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,41*
€ 129,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,59*
€ 154,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,53*
€ 154,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,99*
€ 148,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,19*
€ 133,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.