Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63122111716940045-48 BLAKLADER Wollsocken Grau 45-48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
221117169400.jpg
221117169400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63122111716940045-48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     22111716940045-48
EAN/GTIN:
     7330509293096
Suchbegriffe:
Norwegersocken
Thermosocken
Wintersocken
Wollsocken
Frottee gepolsterte Sohle für angenehmen Tragekomfort. Gerippte Ferse und Schaft für komfortablen Sitz. Lycra verhindert das Verrutschen.Technische Eigenschaften: Art: Wollsocken Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: 45-48 Größenbereich von-bis: 37-48 Typ: Socken Material: 82% Wolle, 18% Polyamid
Weitere Informationen:
Art:
Wollsocken
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
45-48
Größenbereich von-bis:
37-48
Material:
82% Wolle, 18% Polyamid
Typ:
Socken
Weitere Suchbegriffe: Wollstrümpfe, wintersocken grau, norwegersocken, 22111716940045-48, 63122111716940045-48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.