Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63121921095996636-39 BLAKLADER Socken WARM Schwarz/NEON Orange 36-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
219210959966.jpg
219210959966.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63121921095996636-39
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     21921095996636-39
EAN/GTIN:
     7330509462577
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Entwickelt um Sie in kalter Umgebung angenehm warm zu halten. Dieser Socken absorbiert die Feuchtigkeit, ist langlebig und hat eine extra dicke Sohle für zusätzliche Unterstützung. Elasthan-Einsätze in technisch gestrickten Bereichen sorgen für einen perfekten Sitz.Technische Eigenschaften: Größe: 36-39 Größenbereich von-bis: 36-48 Typ: Socken Material: 54% Wolle, 24% Acryl, 20% Polyamid, 2% Elasthan Art: Socken Farbe: schwarz/neon orange Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Art:
Socken
Farbe:
schwarz/neon orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
36-39
Größenbereich von-bis:
36-48
Material:
54% Wolle, 24% Acryl, 20% Polyamid, 2% Elasthan
Typ:
Socken
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, arbeitssocken, 63121921095996636-39, 21921095996636-39
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 23,91*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 17,17*
€ 24,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paar
ab 25 Paar
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 239,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.