Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63120914 S3 41 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD, S3, W14, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 5405 XP ESD.jpg
FLASH 5405 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63120914 S3 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20914-41
EAN/GTIN:
     4043692432274
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
FLASH 5405 XP ESD - S3 - W14 - Gr.41, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Norm: S3 Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 41 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 14 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
14
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,47*
€ 106,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 107,05*
€ 4,90*
ab € 88,78*
€ 110,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 114,38*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,50*
€ 125,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,62*
€ 149,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,66*
€ 145,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,07*
€ 133,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,50*
€ 125,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.