Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631207400005600ONESIZE BLAKLADER Kappe Unite Rot onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
207400005600.jpg
207400005600.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631207400005600ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     207400005600ONESIZE
EAN/GTIN:
     7330509704325
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Gewebtes Etikett auf der Rückseite. Gute Oberfläche für Veredelung. Verstellbarer Klettverschluss. Maße 56-60 cm.Technische Eigenschaften: Art: Kappe Farbe: rot Größe: onesize Material: 100% Baumwolle Typ: Kopfbedeckung
Weitere Informationen:
Art:
Kappe
Farbe:
rot
Größe:
onesize
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Kopfbedeckung
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, 207400005600ONESIZE, 631207400005600ONESIZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.