Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63120193-961-010-5XL MASCOT Damen Polo-Shirt, schwarzblau, Gr.5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20193-961-010_P01_400px.jpg
20193-961-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63120193-961-010-5XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20193-961-0105XLONE
EAN/GTIN:
     5711074774456
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Passform. Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 5XLONE Farbe: schwarzblau Geschlecht: Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Polo-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
5XLONE
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Polo-shirt
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, damen polo, 20193-961-010-5XL, 20193-961-0105XLONE, 63120193-961-010-5XL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 47,90*
1
€ 4,90*
ab € 35,19*
€ 47,93*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,29*
€ 48,25*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,59*
€ 48,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 41,80*
€ 55,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 239,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.