| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1342590 Herst.-Nr.: 20193-961-010-5XLONE EAN/GTIN: 5711074774456 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193
Ausführung: - Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
- Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, 210 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 210 g/m² | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | 5XL | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,55* | € 47,90* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,19* | € 47,93* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,29* | € 48,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,59* | € 48,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 41,80* | € 55,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|