| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63120181-959-06-M Herst.-Nr.: 20181-959-06M ONE EAN/GTIN: 5711074758876 |
| |
|
| | |
| Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband.Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: M ONE Farbe: weiss Geschlecht: Herren Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Typ: T-shirt Norm: EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | weiss | Geschlecht: | Herren | Größe: | M ONE | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Norm: | EN ISO 15797 | Schutzklasse/-kategorie: | Getestet nach EN ISO 15797. | Typ: | T-shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,82* | € 23,51* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,64* | € 23,91* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,31* | € 24,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,43* | € 26,74* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,83* | € 28,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|